Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146740000
Cod. Produttore
1146740000
Cod. EAN
4050118051490

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm connessione
  • 3.2 mm spessore pin
  • Tipo: SL 5.08HC/03/90
  • Materiale: OR BX
  • Montaggio: innestabile PCB
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Consiglio fornitore: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller SL 5.08HC, modello WD1146740000, è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore maschio presenta una passo di 5,08 mm ed è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo robustezza e durata. È disponibile in diverse configurazioni, tra cui aperto, chiuso, con flangia a vite o con flangia per saldatura, e supporta più direzioni di innesto, sia parallele (90°) che dritte (180°), offrendo grande flessibilità nel layout del circuito stampato. L'esecuzione del contatto è di tipo spina con 3 poli, e il connettore è fissato, con angolo orizzontale 0°/180°. La serie SL 5.08HC è ottimizzata per la saldatura a onda e garantisce un'elevata corrente (High Current). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con materiali principalmente in poliammide, rame e carta, e ha una vita utile di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Germania con sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001 e ISO 50001. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nell'Environmental Product Declaration alle pagine 1 e 4-5). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile circuito stampato robusto Germania