Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1924550000
Cod. Produttore
1924550000
Cod. EAN
4032248564064

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power BU/SU
  • Tensione nominale: 10.16HP
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Codice articolo: BUZ 10.16HP/03/180 AG BK BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 3 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'angolo di contatto è di 90° verticale verso l'alto, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza nel tempo. La configurazione a innesto con un singolo contatto assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo componente un elemento essenziale per sistemi elettrici di alta qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

10,16 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

10,16 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

70,6 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BU SU 10 16HP

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innesto rapido alta qualità per impianti elettrici