Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1606650000
Cod. Produttore
1606650000
Cod. EAN
4008190123062

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 3
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Protezione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 102

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/03/180F SN OR BX di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore a 3 poli offre un sistema di connessione a vite con morsetto a forcella che consente un collegamento sicuro e affidabile dei fili con passo di 3,5 mm. La sua esecuzione come presa con angolo di contatto/collegamento del conduttore a 90° (verticale verso l'alto) facilita l'integrazione in spazi ridotti. Realizzato con materiali di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, garantisce durata e conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è assemblato in Germania e progettato per una vita utile di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. La struttura prevede inoltre spazi per etichettatura e codifica, migliorando l'organizzazione e la tracciabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per automazione industriale