Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059590000
Cod. Produttore
1059590000
Cod. EAN
4032248807543

Informazioni di prodotto

BLZ 7.62HP/03/180 SN BK BX offre numerosi vantaggi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento innestabile rapido
  • Risparmio di tempo con tecnologia di collegamento innovativa
  • Design compatto e funzionale per diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile per impianti elettrici
  • Gestione intuitiva del collegamento
  • Ottimizzazione del contatto per prestazioni energetiche efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico a 3 poli progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Dotato di un singolo contatto a innesto, offre un'esecuzione del contatto ottimale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è ideale per l'uso in impianti che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Questo connettore è caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto a diverse configurazioni di installazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

500 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile BLZ 7.62HP/03/180 per circuiti stampati applicazioni professionali