Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1610500000
Cod. Produttore
1610500000
Cod. EAN
4008190004293

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connessione: innestabile PCB
  • Passo: 5,08 mm
  • Numero poli: 3
  • Protezione: non specificata
  • Descrizione: BLC 5.08/03/180R OR BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 3 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e compatto. La configurazione del contatto con angolo di 90 gradi verticale verso l'alto facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Questo componente è caratterizzato da un design robusto e da un'esecuzione del contatto ottimizzata per un'efficace trasmissione del segnale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per segnalazione controllo industriale