Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1147330000
Cod. Produttore
1147330000
Cod. EAN
4032248933099

Informazioni di prodotto

Il connettore WD1147330000 offre vantaggi essenziali per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento innestabile e alla configurazione precisa
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo e gestione semplificata dei cablaggi
  • Robustezza e durata per installazioni industriali e impianti complessi

Per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile per una lunga durata del sistema
  • Ottimizzazione dell’integrazione nei circuiti stampati per prestazioni elevate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico a 3 poli con esecuzione del contatto a innesto, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni di segnalazione e controllo. Il design prevede un angolo specifico per il circuito stampato, ottimizzando l'integrazione nei sistemi elettronici. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, rendendo questo connettore ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. La configurazione consente un montaggio preciso e stabile, facilitando la manutenzione e la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile 5.08mm per circuiti stampati applicazioni industriali controllo segnalazione