Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1945070000
Cod. Produttore
1945070000
Cod. EAN
4032248620210

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/03/180LR SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
  • Connessione: Innestabile PCB
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Intuitiva e sicura
  • Quantità consigliata: 72 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BLZP 5.08HC/03/180LR SN BK BX è un componente elettrico ad alte prestazioni progettato per la connessione di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Appartiene alla serie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 e presenta una configurazione a 3 poli con contatti a presa e un angolo di collegamento del conduttore di 90° (verticale verso l'alto). Questo connettore utilizza la tecnologia di serraggio a vite con yoke di bloccaggio, garantendo una connessione sicura e affidabile. È adatto per applicazioni che richiedono un collegamento flessibile e robusto, con possibilità di montaggio tramite flangia o chiusura a scatto. La sua struttura è studiata per supportare correnti elevate, con un design compatto e funzionale che assicura durata e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innesto singolo compatto per automazione industriale