Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1712120000
Cod. Produttore
1712120000
Cod. EAN
4008190935139

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 5.08 mm passo
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Posizioni: 3 poli
  • Colore: nero
  • Montaggio: PCB
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 3 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Il contatto è orientato a 90 gradi verso l'alto, facilitando l'installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, questo connettore assicura una connessione stabile grazie alla sua esecuzione di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, è adatto all'uso in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli compatto per automazione industriale