Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1623060000
Cod. Produttore
1623060000
Cod. EAN
4008190194116

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 7.62
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Applicazione: circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB Weidmüller BLZ 7.62/03/180 SN OR BX è un connettore plug per circuiti stampati caratterizzato da un singolo alloggiamento di contatto, progettato per applicazioni UL-600 V. Questo connettore a 3 poli è concepito per un'integrazione efficiente nello spazio all'interno dei dispositivi elettrici, garantendo una connessione affidabile tra circuiti stampati e apparecchiature elettriche. L'esecuzione del contatto è di tipo presa con angolo di collegamento del conduttore a 90° verticale verso l'alto, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato PBT e leghe metalliche, il connettore assicura durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è progettato per una lunga durata di servizio, pari a 20 anni, senza necessità di manutenzione o alimentazione aggiuntiva durante l'uso, rendendolo ideale per soluzioni di commutazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile robusto per controllo e segnalazione