Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604780000
Cod. Produttore
1604780000
Cod. EAN
4008190014322

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tensione nominale: 3.50 V
  • Numero poli: 03
  • Lunghezza contatto: 180 mm
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Materiale contatto: 3.2SN
  • Colore: OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1604780000 della serie SL 3.50 di Weidmüller è un connettore flessibile per circuiti stampati con 3 poli e contatto a spina, progettato per applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione del segnale. Questo connettore presenta un passo di 3,50 mm ed è adatto per saldatura ad onda. L'esecuzione del connettore è fissata e consente un angolo di collegamento di 90° (verticale verso l'alto), offrendo flessibilità per diverse configurazioni di layout. Realizzato con materiali di alta qualità, include una percentuale significativa di polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando il rispetto delle normative ambientali. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, con un'installazione semplice senza necessità di strumenti speciali. Questo connettore è ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici in ambienti industriali, garantendo prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 3 poli 3,50 mm per circuiti stampati