Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601910000
Cod. Produttore
1601910000
Cod. EAN
4008190172381

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLD 5.08/28/90G 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 28
  • Altezza: 90 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 28 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di 90 gradi verticale verso l'alto. Realizzato per garantire un'installazione affidabile e una connessione stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La sua configurazione a doppia serie di contatti a innesto assicura una trasmissione efficiente del segnale, mentre il passo di 5.08 mm facilita l'integrazione in sistemi modulari. Questo componente è caratterizzato da un design robusto e compatto, perfetto per ambienti industriali e impianti di automazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

28

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

8,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 28 poli angolato per circuito stampato industriale