Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1563100000
Cod. Produttore
1563100000
Cod. EAN
4008190051167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSV1,6 ZE24 BK BX
  • Funzione: Fermacavo per cavi
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Weidmüller presenta l'accessorio di scarico trazione RSV1,6 ZE24 BK BX, progettato per connettori da circuito stampato a cavo con 24 poli. Questo elemento di scarico trazione svolge un ruolo fondamentale nel proteggere i conduttori, agganciandosi saldamente alla spina, organizzando e guidando i cavi per evitare danni e mantenere l'ordine nell'impianto elettrico. La sua funzione migliora la maneggevolezza durante le operazioni di collegamento e scollegamento, garantendo connessioni robuste e durature anche in ambienti industriali impegnativi. Realizzato principalmente in poliammide, questo componente assicura una lunga durata e contribuisce a mantenere elevata la disponibilità del sistema, riducendo i rischi di guasti dovuti a sollecitazioni meccaniche sui cavi. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Fermacavo per la riduzione del carico meccanico sui cavi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Scarico trazione

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Connettore elettrico 24 poli affidabile per installazioni precise