Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729520000
Cod. Produttore
1729520000
Cod. EAN
4032248040926

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Tensione nominale: 24 V
  • Passo contatti: 3,5 mm
  • Numero file: 2 file
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Descrizione: 3.5SN OR BX
  • Applicazione: circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 24 poli, progettato come spina con due serie di contatti a innesto. La configurazione prevede un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per collegamenti affidabili e compatti su circuiti stampati. Il connettore è fissato, garantendo stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da un passo di 3.5 mm e si distingue per la qualità costruttiva e la precisione, adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 24 poli passo 3,5 mm per circuiti stampati controllo segnalazione