Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1620340000
Cod. Produttore
1620340000
Cod. EAN
4008190154783

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Numero poli: 22
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Protezione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
  • Tipo: BL 3.50/22/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/22/180 SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore a 22 poli presenta un passo di 3,5 mm e utilizza un sistema di serraggio a vite con staffa di bloccaggio, che garantisce una connessione sicura dei fili. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, con un angolo di collegamento del conduttore verticale a 90°. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliestere tereftalato (PBT) e polistirene, e metalli come leghe di rame e acciai non inossidabili, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. La serie offre inoltre opzioni di etichettatura e codifica per una facile identificazione. La durata di vita stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale. Il connettore è assemblato in Germania e progettato per il collegamento efficiente di schede a circuito stampato e dispositivi elettrici in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

22

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 22 poli innesto singolo per automazione industriale