Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1571310000
Cod. Produttore
1571310000
Cod. EAN
4008190078836

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.00/21/90 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Connettore spina da circuito stampato a cavo con 21 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La configurazione prevede un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento compatto e funzionale. Questo componente elettrico assicura un contatto sicuro e una facile integrazione nei sistemi elettronici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la continuità elettrica in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

21

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 21 poli angolo 90° per circuito stampato industriale