Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1619800000
Cod. Produttore
1619800000
Cod. EAN
4008190147549

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 20
  • Tipo montaggio: Innesto su PCB
  • Connessione: Innovativa e sicura
  • Codice articolo: SL 3.50/20/90F 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1619800000 fa parte della serie Weidmüller SL 3.50, progettata specificamente per applicazioni industriali con un focus sul trattamento dei segnali. Si tratta di un connettore flessibile per circuiti stampati con 20 poli, esecuzione spina, fissato orizzontalmente a 0°/180°, ideale per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici. Il passo di 3,50 mm consente la saldatura a onda, garantendo una connessione affidabile e durevole nel tempo. I materiali principali includono policarbonato (PBT) per la parte plastica, rame e leghe di rame per i contatti, e acciai non inox per la struttura metallica, assicurando resistenza meccanica e ottima conducibilità elettrica. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, e supporta diverse direzioni di inserimento per flessibilità nel layout dei circuiti. Questa soluzione è adatta per ambienti industriali che richiedono connettività stabile e duratura, con un'attenzione anche all'impatto ambientale, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale disponibile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 20 poli innestabile per circuiti stampati