Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1846110000
Cod. Produttore
1846110000
Cod. EAN
4032248362394

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Numero poli: 20
  • Tipo di collegamento: innestabile
  • Materiale isolante: termoplastico
  • Corrente nominale: 15 A
  • Montaggio: PCB

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 20 poli, dotato di spina e configurazione a 90 gradi verticale verso l'alto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso in applicazioni elettriche, questo componente offre una soluzione compatta e funzionale per l'interfacciamento di circuiti stampati. La sua struttura robusta e l'orientamento specifico del contatto facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Collegatore elettrico 20 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali