Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729020000
Cod. Produttore
1729020000
Cod. EAN
4032248040452

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Pitch: 3.50 mm
  • Posizioni: 20
  • File: 2
  • Colore: nero
  • Tipo: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 48

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 20 poli, progettato per un collegamento affidabile e sicuro. Presenta una spina con esecuzione a innesto e un connettore fissato con angolo di 90 gradi verticale verso l’alto, ideale per l’installazione su circuiti stampati. Il design a due file garantisce una distribuzione ottimale dei contatti, assicurando prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per utilizzi in ambito industriale e professionale, offrendo stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

125 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 20 poli passo 3,5 mm per installazioni industriali