Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1620320000
Cod. Produttore
1620320000
Cod. EAN
4008190154455

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: 3.50/20/180 mm
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/20/180 SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore flessibile a passo 3,5 mm consente la connessione affidabile di fili mediante un sistema a vite a morsetto a forcella, garantendo un collegamento solido e duraturo. È dotato di 20 poli e presenta un angolo di contatto/collegamento del conduttore di 90° verticale verso l'alto, con esecuzione del contatto di tipo presa. La struttura femmina del connettore offre spazio per l'etichettatura e può essere codificata per una facile identificazione. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente. La durata di vita stimata è di 20 anni, con un'installazione semplice che non richiede strumenti elettrici speciali. Questo connettore rappresenta una soluzione affidabile e durevole per la connessione di circuiti stampati e dispositivi elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 20 poli innestabile per automazione industriale