Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1148630000
Cod. Produttore
1148630000
Cod. EAN
4032248934409

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Passo: 5.08 mm
  • Colore: nero (BK)
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: SL 5.08HC/02/180G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1148630000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 5.08 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 2 poli. Si presenta come una spina fissata con angolo di 90° (verticale verso l'alto) e passo 5,08 mm, progettato per applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione del segnale. La struttura è realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo robustezza e affidabilità. È adatto per saldatura ad onda e supporta diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità nel layout dei circuiti stampati. Questo connettore assicura una connessione stabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, con una durata di servizio stimata di 20 anni. Il design include un contatto a innesto singolo e una costruzione che facilita il fissaggio sicuro del connettore. La composizione dei materiali è ottimizzata per il rispetto delle normative RoHS e REACH, con un bilanciamento tra plastiche (53,2%), metalli (24,2%) e altri materiali (22,6%). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile SL 5.08HC per circuiti stampati automazione industriale