Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1571130000
Cod. Produttore
1571130000
Cod. EAN
4008190156121

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo: 5.00 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale: BX
  • Modello: SL 5.00/02/90 3.2SN OR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1571130000 fa parte della serie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.00 ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 2 poli e contatto di tipo spina. È progettato per applicazioni industriali di elaborazione segnali, con passo di 5.00 mm, e realizzato per la saldatura a onda. L'esecuzione del connettore è fissata, con angolo circuito stampato/contatto orizzontale 0°/180°. Questo connettore offre flessibilità nelle direzioni di inserimento, con possibilità di montaggio parallelo, dritto o angolato, adattandosi a diverse esigenze di layout. È caratterizzato da un design che prevede spazio per la marcatura e la codifica, facilitando l'identificazione e l'organizzazione nei sistemi elettrici. Il materiale plastico prevalente è il polibutilene tereftalato (PBT), mentre i contatti sono in rame e sue leghe, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando la riduzione di sostanze pericolose e l'attenzione all'ambiente. Il connettore è indicato per il collegamento di schede a circuito stampato e dispositivi elettrici, con una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione o utensili elettrici per l'installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innesto rapido per circuito stampato industriale