Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1622940000
Cod. Produttore
1622940000
Cod. EAN
4008190194000

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 3.2 kV
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 2
  • Tipo di fissaggio: innestabile
  • Applicazione: circuito stampato
  • Protezione: gestione sicura
  • Quantità consigliata: 180 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 2 poli con presa, progettato per un fissaggio stabile. Il connettore è orientato orizzontalmente a 0°/180°, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e duraturo su circuiti stampati. Realizzato per garantire precisione e facilità di installazione, è adatto a impieghi in ambito elettrico dove è richiesta una connessione robusta e sicura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati, montaggio facile, uso industriale e automazione