Descrizione del prodotto
Il connettore SL 3.50/02/180 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Caratterizzato da un passo di 3,50 mm, è ideale per la saldatura ad onda. La versione maschio è disponibile in configurazioni aperte, chiuse e con flangia, offrendo versatilità per diverse esigenze di layout grazie alle molteplici direzioni di inserimento supportate: parallelo (90°), dritto (180°) e angolato (135°). Il connettore presenta due poli e una esecuzione a spina con un angolo verticale verso l'alto di 90°. È fissato saldamente e può essere codificato per una connessione sicura e precisa tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità come il poli butilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, garantisce affidabilità e durata nel tempo, con una vita utile di riferimento stimata in 20 anni. La sua struttura compatta e l'attenzione all'efficienza energetica lo rendono una soluzione ideale per l'integrazione in sistemi elettrici industriali.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.