Descrizione del prodotto
Il connettore SL 3.50/02/90F 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con un focus specifico sull'elaborazione dei segnali. Caratterizzato da una distanza tra i poli di 3,50 mm, è ideale per la saldatura ad onda. La serie SL 3.50 offre diverse versioni di intestazioni maschio, inclusi modelli aperti, chiusi e con flangia, e supporta varie direzioni di inserimento: parallelo (90°), dritto (180°) e angolato (135°), garantendo grande flessibilità per le diverse esigenze di layout. Il connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale 0°/180°. È dotato di 2 poli e l'esecuzione del contatto è di tipo spina. I materiali principali includono una combinazione di plastica (principalmente polibutilene tereftalato) e metalli (rame e leghe ferrose non inox), assicurando robustezza e affidabilità. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale durante tutto il ciclo di vita stimato di 20 anni.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.