Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1929930000
Cod. Produttore
1929930000
Cod. EAN
4032248579716

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power BV/SV
  • Connessione: innestabile PCB
  • Passo: 7.62 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: BVZ 7.62HP/02/180 SN BK BX
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: collegamento circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 2 poli con presa, progettato per un collegamento verticale a 90 gradi verso l'alto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio, garantisce una connessione stabile e duratura nei sistemi elettronici. La configurazione con un singolo contatto a innesto assicura una connessione precisa e sicura, rendendo questo componente adatto a diverse soluzioni di interfaccia elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Altre leghe di rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

51 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BV SV 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innesto rapido per circuiti stampati industriali