Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627240000
Cod. Produttore
1627240000
Cod. EAN
4008190199753

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm connessione
  • 2 poli per collegamento
  • Tipo innestabile
  • Montaggio su circuito stampato
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Codice articolo SLS 5.08/02/180B
  • Quantità consigliata 150 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 2 poli con spina, progettato per garantire un collegamento affidabile e duraturo. L'angolo di contatto a 90° verticale verso l'alto facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente assicura un’ottima qualità di connessione nei sistemi di segnalazione e controllo, ideale per utilizzi in ambito industriale dove è richiesta precisione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a garantire prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innesto rapido per impianti elettrici precisione