Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597360000
Cod. Produttore
1597360000
Cod. EAN
4008190435868

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 2
  • Passo: 3.50 mm
  • Tipo montaggio: Innestabile PCB
  • Gestione: Intuitiva e sicura
  • Quantità consigliata: 264 pezzi
  • Colore: Arancione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1597360000 della serie BL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore a passo 3,5 mm utilizza un sistema di serraggio a vite con morsetto a forcella, che consente una connessione affidabile dei fili tramite una presa a 2 poli con angolo di contatto di 90° (verticale verso l'alto). La struttura è realizzata con materiali plastici di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) e polistirene (PS), integrati con leghe metalliche di rame e acciaio non inox, garantendo robustezza e durabilità. Il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando la riduzione di sostanze nocive. È disponibile con diverse opzioni di fissaggio, come flangia a vite, leva di rilascio o blocco con leva di rilascio, e prevede uno spazio per l'etichettatura e la codifica. Questo prodotto è destinato a collegare schede a circuito stampato e dispositivi elettrici con una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La produzione e l'assemblaggio finale avvengono in Germania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto ecologico durante tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 2 poli compatto per automazione industriale