Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1605070000
Cod. Produttore
1605070000
Cod. EAN
4008190085100

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Tipo contatto: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1605070000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 è progettato per applicazioni industriali focalizzate sul trattamento del segnale. Questo connettore a 2 poli, con esecuzione a spina e angolo orizzontale 0°/180°, è fissato e realizzato per il montaggio su circuito stampato con passo di 3,50 mm, ideale per saldatura a onda. È caratterizzato da materiali di alta qualità, con un corpo in polibutilene tereftalato (PBT) che rappresenta il 41,8% della composizione e contatti in rame e leghe di rame per il 35,8%, garantendo affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura supporta diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità per i requisiti di layout. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con una vita utile di riferimento di 20 anni, e non richiede manutenzione durante l’uso. L’installazione è semplice e non necessita di elementi speciali, mentre l’impatto ambientale è contenuto grazie a processi produttivi certificati ISO 14001 e ISO 50001. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 2 poli angolato compatto per circuito stampato industriale