Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1980480000
Cod. Produttore
1980480000
Cod. EAN
4032248675531

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - BL/SL 7.62HP
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo: 7.62 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: WD1980480000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BLZ 7.62 di Weidmüller è un componente elettrico progettato per applicazioni fino a 600 V UL, ideale per l'integrazione efficiente in spazi ridotti all'interno di dispositivi elettrici. Questo connettore a presa dispone di 2 poli con un angolo di contatto a 90° verticale verso l'alto, garantendo una connessione sicura e affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato (PBT) e leghe di rame, assicura durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è progettato per una vita utile di 20 anni, senza necessità di manutenzione, e si distingue per la sua efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, essendo prodotto in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001 in Germania. La sua struttura compatta e funzionale lo rende una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e ottimizzazione dello spazio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

500 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile passo 7.62 mm per impianti professionali