Descrizione del prodotto
Il connettore per circuiti stampati Weidmüller SL 5.08HC/02/90 3.2SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore maschio, realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, è destinato alla saldatura a onda con passo di 5,08 mm. È disponibile in diverse varianti tra cui aperto, chiuso, con flangia a vite o con flangia per saldatura, offrendo flessibilità per diverse configurazioni di layout. Supporta più direzioni di inserimento, sia parallele (90°) sia dritte (180°), e può essere codificato manualmente o fornito pre-codificato. La serie è caratterizzata dall'indicazione HC, che sottolinea la capacità di gestire correnti elevate. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, garantendo affidabilità nella connessione di circuiti stampati e dispositivi elettrici. I materiali principali includono poliammide (53,2%), rame e sue leghe (24,2%) e carta (22,6%). Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale ridotto e una gestione responsabile delle sostanze chimiche. (Descrizione basata sulle informazioni generali e ambientali contenute nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1 e 4).
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.