Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013680000
Cod. Produttore
1013680000
Cod. EAN
4032248721818

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLF 5.08HC/02/180 SN OR BX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
  • Collegamento: innestabile circuito stampato
  • Quantità consigliata: 180 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller BLF 5.08HC è progettato con passo di 5,08 mm e sistema di connessione a molla PUSH IN che garantisce un collegamento rapido e senza utensili dei fili. Questo connettore flessibile a 2 poli è caratterizzato da una presa con angolo di contatto di 90° (verticale verso l'alto), ideale per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici. La serie BLF 5.08HC è disponibile in diverse varianti di uscita cavi e flange, ed è ottimizzata per applicazioni ad alta corrente. Realizzato con materiali di alta qualità come polibutilene tereftalato (PBT), acciaio inossidabile e leghe di rame, assicura affidabilità e durata fino a 20 anni. La conformità alle normative RoHS e REACH testimonia l'impegno verso la sostenibilità ambientale. Questo connettore combina funzionalità avanzate e robustezza per soluzioni elettriche efficienti e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innesto angolo ottimizzato industriale