Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775232001
Cod. Produttore
1775232001
Cod. EAN
4032248157211

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm connessione
  • Montaggio innestabile
  • Corrente nominale 1.5 A
  • Colore nero (BK)
  • Materiale LF (senza alogeni)
  • Quantità consigliata 90 pezzi
  • Tipo SL-SMT 5.08HC/02/90LF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati modello WD1775232001 è un connettore maschio ad innesto a 2 poli, con passo di 5,08 mm, progettato per il montaggio SMT su schede elettroniche. Si tratta di un connettore fissato, con angolo orizzontale 0°/180°, caratterizzato da una costruzione resistente ad alte temperature e ottimizzata per processi di saldatura superficiale. Questo connettore è ideale per collegare circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo un'affidabilità elevata e una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. La sua struttura comprende materiali plastici termoplastici riempiti e leghe di rame, con un peso totale di circa 0,95 grammi. La configurazione a spina e il numero di serie di contatti a innesto pari a uno assicurano una connessione stabile e sicura. L'assemblaggio avviene in Germania presso uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, con imballaggi disponibili sia in scatola che in bobina. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la sostenibilità durante tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli 5,08mm circuito stampato industriale