Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1850880000
Cod. Produttore
1850880000
Cod. EAN
4032248381760

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SU 10.16HP/02/180SF 3.5AG BK BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Power BU/SU 10.16HP
  • Quantità consigliata: 42

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 2 poli, progettato come spina con un singolo contatto a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e compatto su circuiti stampati. Realizzato per garantire prestazioni elevate e facilità di installazione in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

10,16 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

10,16 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

70,6 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie BU SU 10 16HP

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile per circuiti stampati industriali