Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1943750000
Cod. Produttore
1943750000
Cod. EAN
4032248617760

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/19/180 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 18 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore BLZP 5.08HC/19/180 SN OR BX di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati ad alta corrente (HC) con connessione a vite mediante tecnologia a morsetto a forcella. È progettato per garantire un collegamento affidabile tra schede elettroniche e dispositivi elettrici, offrendo un'uscita del conduttore ad angolo retto di 90° (verticale verso l'alto). Questo connettore dispone di 19 poli e presenta un'esecuzione del contatto di tipo presa. La sua struttura consente opzioni di etichettatura e codifica, e può essere montato tramite flange o ganci di bloccaggio. Il materiale principale comprende polibutilene tereftalato (PBT) e polietilene tereftalato (PET) per la plastica, e leghe ferrose non inossidabili e rame per i metalli, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando la riduzione di sostanze pericolose e un impatto ambientale controllato. Il connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel collegamento di circuiti stampati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

19

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 19 poli OMNIMATE Signal per automazione industriale