Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1619010000
Cod. Produttore
1619010000
Cod. EAN
4008190132231

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/19/90 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50

Documentazione tecnica

Connettore spina a circuito stampato con 19 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Il contatto è disposto con un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, garantendo un montaggio compatto e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e stabili, questo connettore offre una soluzione efficiente per il cablaggio in sistemi elettronici. La costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

19

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 19 poli angolo circuito stampato industriale