Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1417000000
Cod. Produttore
1417000000
Cod. EAN
4008190007782

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal RSV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Codice articolo: RSV1,6 B18 GR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I connettori rettangolari RSV1,6 B18 GR di Weidmüller sono componenti compatti progettati per applicazioni di segnale elettrico. Questo connettore flessibile per circuiti stampati dispone di 18 poli e presenta un'esecuzione a presa con angolo di contatto verticale a 90 gradi verso l'alto. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce un'elevata densità di imballaggio, codifica sicura e protezione IP20 contro i contatti accidentali. La struttura è progettata per assicurare un collegamento affidabile e durevole nel tempo, ideale per cablaggi di campo con una vita utile di riferimento di 20 anni. La combinazione di funzionalità avanzate e materiali selezionati lo rende un prodotto affidabile per soluzioni di commutazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 18 poli RSV1,6 B18 GR per automazione industriale