Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1620770000
Cod. Produttore
1620770000
Cod. EAN
4008190163075

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Numero contatti: 18
  • Tipo montaggio: Innesto circuito stampato
  • Gestione collegamento: Innovativa e sicura
  • Configurazione: 180F SN OR BX
  • Quantità consigliata: 24 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller modello WD1620770000 è un componente industriale progettato per il collegamento affidabile di circuiti stampati con un passo di 3,5 mm. Dotato di 18 poli e configurato come presa con angolo di contatto a 90° verticale verso l’alto, questo connettore garantisce un’ottima connessione elettrica grazie al sistema di serraggio a vite con staffa di bloccaggio. La struttura è realizzata con materiali plastici di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) e polistirene (PS), combinati con leghe metalliche di ferro e rame per assicurare resistenza meccanica e conduttività ottimale. La serie offre inoltre la possibilità di codifica e spazio per etichettatura, facilitando l’identificazione e la gestione dei cavi. La produzione avviene in Germania, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l’uso. Questo connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e ridotto impatto ecologico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 18 poli compatto per automazione industriale