Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601860000
Cod. Produttore
1601860000
Cod. EAN
4008190186944

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm connessione
  • 18 poli configurazione
  • Angolo 90° orientamento
  • Montaggio innestabile
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Dimensioni 3.2SN
  • Colore arancione

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 18 poli, progettato come spina a innesto con due serie di contatti. Il connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale di 0°/180° per il collegamento su circuito stampato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 18 poli innestabile per circuito stampato installazioni elettriche professionali