Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013860000
Cod. Produttore
1013860000
Cod. EAN
4032248721962

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLF 5.08HC/18/180 SN OR BX
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 18
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Montaggio: Su circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 18 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller BLF 5.08HC/18/180 SN OR BX è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Fa parte della serie BLF 5.08HC, caratterizzata da un passo di 5,08 mm e dotata del sistema di connessione a molla PUSH IN, che permette un collegamento dei fili semplice, rapido e senza l'uso di attrezzi. Questo connettore presenta 18 poli con esecuzione del contatto di tipo presa e un angolo di contatto a 90° verticale verso l'alto, ottimale per applicazioni ad alta corrente (HC). La costruzione prevede materiali plastici come il polibutilene tereftalato (PBT) e polistirene, con parti metalliche in acciaio inox e leghe di rame, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. La sua installazione è manuale senza necessità di componenti speciali, ed è progettato per una durata di servizio di 20 anni, assicurando efficienza e sicurezza nelle applicazioni industriali elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 18 poli 5.08mm angolo ottimizzato per impianti industriali