Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1621410000
Cod. Produttore
1621410000
Cod. EAN
4008190172169

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • N. poli: 18
  • Tipo connessione: innestabile PCB
  • Protezione: gestione sicura
  • Montaggio: intuitivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1621410000 è un connettore flessibile per circuiti stampati con 18 poli, di tipo spina, con un angolo di inserimento a 90° (verticale verso l'alto) e connettore fissato. Fa parte della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50, caratterizzata da un passo di 3,50 mm, progettata per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore è ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo una connessione affidabile e duratura. La sua struttura in policarbonato (PBT) e leghe di rame assicura una buona resistenza meccanica e conduttività elettrica. È progettato per essere saldato a onda, disponibile in diverse versioni e supporta più direzioni di inserimento, offrendo flessibilità per diverse esigenze di layout. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente e sostenibile per impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 18 poli compatto per circuiti stampati industriali