Descrizione del prodotto
Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1619770000 della serie OMNIMATE Signal SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore a spina, fissato e con angolo orizzontale 0°/180°, dispone di 17 poli ed è realizzato per il montaggio su circuito stampato con passo di 3,50 mm, ideale per la saldatura ad onda. La struttura supporta diverse direzioni di innesto, garantendo flessibilità per varie configurazioni di layout. La composizione del materiale prevede una prevalenza di plastica (53,1% polibutilene tereftalato PBT) e metalli (33,1% rame e sue leghe, oltre a leghe ferrose non inox), assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con attenzione all'impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, dalla fabbricazione allo smaltimento.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.