Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1645150000
Cod. Produttore
1645150000
Cod. EAN
4008190284367

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLS 5.08/17/180B SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Quantità consigliata: 18 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 17 poli, progettato con spina e angolo di contatto a 90 gradi verticale verso l’alto. Questo componente garantisce un collegamento affidabile e preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono compattezza e facilità di montaggio su circuiti stampati. La struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e sistemi di segnalazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 17 poli innesto rapido per automazione industriale