Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1691260000
Cod. Produttore
1691260000
Cod. EAN
4008190329808

Informazioni di prodotto

Collegamento innestabile innovativo che semplifica l’installazione e garantisce performance elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all’angolo di collegamento ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione e la manutenzione
  • Connessione sicura e intuitiva con tecnologia avanzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità nella trasmissione del segnale elettrico
  • Durata e resistenza anche in condizioni operative impegnative
  • Efficienza energetica garantita da una connessione stabile

Documentazione tecnica

BLZF 3.50/17/180F SN BK BX è un connettore elettrico progettato per applicazioni industriali e di automazione. Presenta un numero elevato di poli, pari a 17, che consente una connessione affidabile e versatile. La configurazione del contatto è studiata per garantire una trasmissione sicura e stabile del segnale elettrico. La costruzione robusta assicura durata e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Questo componente è ideale per sistemi che richiedono precisione e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo un angolo di collegamento ottimizzato per facilitare l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 17 poli BLZF 3.50 con angolo 180° per automazione industriale