Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013840000
Cod. Produttore
1013840000
Cod. EAN
4032248721948

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLF 5.08HC/16/180 SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Quantità consigliata: 18 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati BLF 5.08HC/16/180 SN OR BX è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e sicure tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Caratterizzato da una distanza tra i poli di 5,08 mm, dispone di 16 poli con esecuzione del contatto a presa e un angolo di collegamento del conduttore di 90° verticale verso l'alto. Il sistema di connessione PUSH IN con molla permette un collegamento semplice e senza l'uso di utensili, migliorando l'efficienza dell'installazione. La struttura è realizzata con materiali plastici di alta qualità, principalmente polibutilene tereftalato (PBT) e polietilene tereftalato (PET), e componenti metallici in acciaio inox e rame, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo connettore è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, con un design che facilita l'installazione e l'utilizzo in applicazioni elettriche industriali e di controllo, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli passo 5.08 mm per impianti segnalazione e controllo