Descrizione del prodotto
Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607640000 della serie SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento del segnale. Questo connettore maschio a 16 poli, con passo di 3,5 mm, è realizzato per la saldatura ad onda e presenta un angolo di inserimento di 90° (verticale verso l'alto), caratterizzato da un contatto di tipo spina e un connettore fissato. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT), che rappresenta oltre il 53% del peso, mentre la parte metallica è composta da rame e sue leghe e altri metalli ferrosi non inox. Il connettore è progettato per garantire una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, offrendo flessibilità grazie a diverse direzioni di inserimento e codifica dei pin. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, e la produzione avviene in Germania con sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001 e ISO 50001. L'attenzione alla sostenibilità è evidenziata da un'analisi dettagliata dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, che comprende fasi di produzione, distribuzione, uso e fine vita, con un impegno alla riduzione degli impatti ambientali e all'efficienza energetica.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.