Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597350000
Cod. Produttore
1597350000
Cod. EAN
4008190105594

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/16/90 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Connessione: Innovativa e sicura
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 3.50/16/90 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore maschio per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. Presenta una distanza tra i poli di 3,50 mm ed è realizzato per la saldatura a onda. Questo connettore flessibile a 16 poli, con esecuzione a spina e fissato, è caratterizzato da un angolo orizzontale (0°/180°) tra circuito stampato e contatto, offrendo un'installazione parallela. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT), mentre i contatti sono in rame e leghe di rame, garantendo affidabilità e durata. Il connettore è progettato per un ciclo di vita di 20 anni senza necessità di manutenzione, con un'impronta ambientale contenuta, conforme alle direttive RoHS e REACH. La sua versatilità e robustezza lo rendono ideale per collegamenti elettrici affidabili in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innesto singolo per circuito stampato industriale