Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597500000
Cod. Produttore
1597500000
Cod. EAN
4008190025786

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL 3.50/16/180 SN OR BX
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Passo: 3.50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/16/180 SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore a 16 poli presenta un passo di 3,5 mm e utilizza un sistema di serraggio a vite con morsetto a forcella che garantisce una connessione affidabile dei fili. La presa femmina è disponibile con diverse opzioni di fissaggio, tra cui flangia a vite, leva di rilascio o leva di blocco e rilascio, e offre spazio per l'etichettatura e la codifica, facilitando l'identificazione e la gestione dei collegamenti. Realizzato con materiali robusti e conformi alle normative RoHS e REACH, assicura una lunga durata operativa stimata di 20 anni, supportando la connessione sicura di schede a circuito stampato e dispositivi elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innestabile per automazione industriale