Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1948150000
Cod. Produttore
1948150000
Cod. EAN
4032248624577

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/16/90 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Innovativa e sicura
  • Gestione: Intuitiva
  • Quantità consigliata: 18

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BLZP 5.08HC/16/90 SN OR BX della serie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 è progettato per applicazioni ad alta corrente. Questo connettore a 16 poli presenta una presa con angolo di contatto orizzontale a 180°, realizzato con tecnologia a morsetto a vite (clamping yoke) che garantisce connessioni affidabili e sicure. È ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, supportando uscite filo sia dritte (180°) sia angolate (90°/270°). Il prodotto offre opzioni di etichettatura e codifica ed è installabile tramite flangia o clip di bloccaggio. I materiali utilizzati includono polibutilene tereftalato (PBT) e polietilene tereftalato (PET) per la parte plastica, insieme a leghe ferrose e rame per i contatti metallici, garantendo robustezza e durata nel tempo. La vita utile di riferimento è di 20 anni, durante i quali il connettore assicura prestazioni stabili senza necessità di manutenzione o alimentazione esterna. Questo connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto rispettoso dell'ambiente e sicuro per l'uso in ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innestabile per circuiti stampati automazione industriale