Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1571260000
Cod. Produttore
1571260000
Cod. EAN
4008190136192

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Passo: 5.00 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale isolante: non specificato
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1571260000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 5.00 è progettato per applicazioni industriali con un focus sulla trasmissione di segnali. Questo connettore maschio a 16 poli offre un passo di 5,00 mm ed è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame per i contatti, garantendo affidabilità e durata nel tempo. L'esecuzione del contatto è a spina con connettore fissato, posizionato orizzontalmente (0°/180°), ideale per un montaggio su circuito stampato. È progettato per la saldatura a onda e supporta diverse direzioni di inserzione, offrendo flessibilità per varie esigenze di layout. Il design include spazio per l'etichettatura e la possibilità di codifica, facilitando l'identificazione e l'organizzazione nei sistemi elettrici. La struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata operativa, stimata fino a 20 anni, con un impatto ambientale contenuto grazie alla conformità alle normative RoHS e REACH. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e versatile per la connessione di circuiti stampati in ambito elettrico industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 16 poli angolo 90° per circuito stampato automazione industriale