Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607180000
Cod. Produttore
1607180000
Cod. EAN
4008190004446

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Passo piedini: 3.50 mm
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Montaggio: Su circuito stampato
  • Materiale isolante: Non specificato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607180000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento del segnale. Questo connettore a spina presenta 16 poli con passo di 3,50 mm, ideale per saldatura wave su circuiti stampati. L'esecuzione del connettore è fissata e il contatto è orizzontale (0°/180°), garantendo un collegamento stabile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliesteri termoplastici (PBT) e leghe di rame e acciaio, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione consente il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici con flessibilità e precisione, supportando una lunga vita utile di 20 anni. L'attenzione all'efficienza e alla sostenibilità ambientale è confermata dalla conformità alle direttive RoHS e REACH, oltre a un processo produttivo certificato ISO 14001 e ISO 50001. Questo connettore è una soluzione affidabile per il cablaggio industriale, garantendo prestazioni elevate e compatibilità con diverse esigenze di layout elettronico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 16 poli angolo 90° per circuiti stampati industriali